住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード60943636 品番YS10KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

床下に撒くタイプの調湿剤です。
湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。
アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。
目安は1坪あたり2袋(20kg)です。
アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。

用途床下の防湿材に 仕様加熱処理高機能化天然ゼオライトを使用 トラスコ品番474-5655 材質主成分:加熱処理高機能化天然ゼオライト グレー 容量(kg)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60943636 YS10KG 18227241 YS-10 住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト アイリスオーヤマ 住宅用 床下調湿材 天然ゼオライト アイリスオーヤマ 1袋 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:655

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943636
2022-12-21
用途:
床下の調湿材
運輸・通信業

昭和木材建築の床下調湿材に使用しました。特に床下が湿気っているわけではなっかたがシロアリが浴室の柱を腐らせていたので、キッチン床下にも危険を感じ施工。

1人が参考にしています
対象商品:
60943636
2022-06-18
用途:
6畳間畳からフローリング工事に
トータルデザイン 様 (建設業・工事業)

畳がカビ臭かったので床下にまいたところ、湿気が減少したのが体感出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
60943636
2022-03-01
用途:
床下の防湿
有限会社総合複写センター 様 (サービス業)

家に白アリが発生したのでその対策として床下に撒きました。

床下の湿気を吸ってくれて良かったです。

他にこういった商品がなかったので重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
60943636
2020-08-17
用途:
床下

古い家のリフォームを進めていて、床下に敷き詰めました。簡単に使用できるのが良いと思います。

対象商品:
60943636
2021-08-25
用途:
木造住宅の1階床下のウレタンの上に敷き込みしました。
国分木材工業株式会社 様 (建設業・工事業)

骨材の大きさも丁度良く、床下に敷き込むには丁度いい大きさと思いましたが、骨材が割れて砂っぽい部分も多いのが気になりました。もっとゴツゴツした骨材のみだとなおいいのかと思いました。

対象商品:
60943636
2019-09-20
用途:
床下湿気対策
有限会社ドクターヒューズマン対馬 様

コスパも良いし、使い勝手が良く全ての床下に使用したいと思います。

対象商品:
60943636
2019-07-28
用途:
土間にシロアリ薬剤を散布後、ビニルシートを敷き、その上に床下さらりを敷き詰め後、自作簡易排気ファンを設置した。
その他業種

施工後梅雨を乗り越え半年が経過したが快適に過ごしており床下がさらりと改善したと思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
60943636
2021-08-06
用途:
台所床下の除湿と防臭に
東京パワーテクノロジー株式会社 様 (建設業・工事業)

湿気によるカビ臭防止に使用しました。施工して1週ですが、大分カビ臭が低減しました。現在1袋敷き詰めてありますが追加する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする