LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 焼付防止剤
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60943672
品番
1999141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。
金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
用途
潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤
仕様
ペースト状 、ブラシ付
トラスコ品番
793-8667
材質
主成分:グラファイト/アルミニウム
色
銀
容量(mL)
210
質量(g)
243
使用温度範囲
-54〜870℃
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00011L
危険物の性状
非水溶性