ネバーシーズ 標準グレード チューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(113.6g) 注文コード60943688 品番NSB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。
高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/[[平方センチメートル]]以上の耐圧性)

用途サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス トラスコ品番820-2769 材質主成分:銅、グラファイト、鉱油系 銀灰 使用温度範囲-183〜1100℃ 容量(g)113.6 容器チューブ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60943688
2019-09-03
用途:
バイクのエキゾーストパイプ交換
建設業・工事業

エキゾーストパイプ取付ボルトの締付時に塗布しました。柔らかめの感覚で、伸びは良いほうだと思います。本来は取り外し時の感想が必要なのでしょうが、次回レポートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2人が参考にしています
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする