富田刃物
ステン皮スキハンマー付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60943775
品番
No.1130
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
スクレーパー ステンレス製 ヘッド付き
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
刃幅(mm)
75
材質(刃)
総焼入ステンレススチール製(HRC53°)
全長(mm)
245
幅(mm)
75
材質(柄部)
強化PP+鉄(金メッキ)