富田刃物
皮スキハンマー付 テーパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60943784
品番
No.1140
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
頑丈なステンレス鋼材で、削る、盛る、剥がすといった作業に最適。
叩いて剥がせるメタル製ハンマーヘッド付。
刃部総焼入
用途
ペンキはがし、ガムはがし、サビおとし、ステッカーはがし
刃幅(mm)
75
材質(刃)
ステンレス420J2、フッ素樹脂加工
全長(mm)
245
幅(mm)
75
質量(g)
148
材質(柄部)
グレードポリプロピレン