菱江化学
菱江化学の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
菱江化学の 防錆スプレー
ダイアナND
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2g×1000個)
注文コード
60943794
品番
DIANA_ND-2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。
劇物指定対象外の商品です。
用途
様々な鉄鋼製品の流通・保存に、錆による品質クレームの軽減に
トラスコ品番
818-7925
材質
主成分:ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩
長さ(mm)
80
幅(mm)
70
タイプ
不織布入(2g小袋×1000個)/缶
危険物の類別
非危険物
注意
※燃焼性がありますので、火気に注意して下さい。
※保管は直射日光、湿気は避け、冷暗所に保管して下さい。