※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
菱江化学
菱江化学の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
菱江化学の 防錆スプレー
ダイアナND
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1缶(5kg)
注文コード
60943812
品番
DIANA_ND-5KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります。
劇物指定対象外の商品です。
用途
様々な鉄鋼製品の流通・保存に、錆による品質クレームの軽減に
トラスコ品番
818-7927
材質
主成分:ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩
タイプ
粉末5kg缶
危険物の類別
非危険物
注意
※燃焼性がありますので、火気に注意して下さい。
※保管は直射日光、湿気は避け、冷暗所に保管して下さい。