曜日別特売
9971522 シントー 超速乾リンサンデラストHB 4K シントーファミリー 60943882

9971522 シントー 超速乾リンサンデラストHB 4K シントーファミリー 60943882
9971522 シントー 超速乾リンサンデラストHB 4K シントーファミリー 60943882

シントー 超速乾リンサンデラストHB 4K

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶注文コード60943882品番9971522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,574

JIS K 5674 1種 認証品です。
鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。
JIS規格に基づくF☆☆☆☆塗料です。

用途一般建築物、鉄鋼構造物赤錆色特性超速乾仕様赤錆色(日塗工09-40L近似)、ダークグレー(日塗工N-70近似)トラスコ品番817-9585材質合成樹脂系塗料質量(kg)4容量(L)4乾燥時間(分)(20℃)指触5主な用途鋼、鉄塗布面積(m2)25危険等級乾燥時間(時間)半硬化4アズワン品番64-1127-03危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)20℃(同種)4、(異種)1日以上乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上危険物の性状非水溶性
注意
※希釈材は塗料用シンナーをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60943873
2018-11-22
用途: 鉄骨の錆止め塗装

役所発注の鉄骨加工品の塗装で、JIS K5674 鉛・クロムフリーの錆止めが指定だった為、
こちらの商品にしました。地元の塗料屋に聞いたら「1斗缶しか無い」と言われたので
非常に助かりました。使用した感じはごく一般的な錆止めという感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする