※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL201590 剛鍛セミロングソケット ベッセル 60943925 SL201590 剛鍛セミロングソケット ベッセル 60943925

剛鍛セミロングソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60943925 品番 SL201590
参考基準価格(税別)¥891 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。
サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。
面接触型6角ソケットです。
ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。
セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。

対辺寸法(mm)15 全長(mm)90 用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等 トラスコ品番792-1535 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)80 外径(Φmm)21 深さ(mm)【ナット受部】8 対応18Vインパクト 軸(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする