3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL201290 剛鍛セミロングソケットSL ベッセル 60943952 SL201290 剛鍛セミロングソケットSL ベッセル 60943952

剛鍛セミロングソケットSL

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60943952 品番 SL201290
参考基準価格(税別)¥891 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別) 値下げ
689

全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。
ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。

適合18Vインパクト対応 対辺寸法(mm)12 全長(mm)90 外径(Φmm)18 用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。 トラスコ品番792-1501 質量(g)60 六角軸対辺(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
電気工事での全ネジ取り付け器具の付け外し
製造業

六角対辺17mm(品番:SL201790)を税抜¥799円で購入。
【主要諸元値の実測値】全長実測92.56mm/重量実測82.4g
六角軸部対辺実測6.28mm/六角軸部長さ実測30.00mm
ソケット先端外径実測φ22.95mm(±0.02mm)/ソケット先端部内側対辺実測17.18mm
ソケット内部深さ実測49.86mm(※先端淵から底部中心まで)
【総評】この種の製品が皆、ソケット部六角より差込六角軸の方が遥かに小さい比率であることを考えると、耐久性の肝は六角軸側の焼き入れや硬度管理の技術にあると思うので、ソケット部製造で有名な会社の製品ではなく、(軸の製造のスペシャリストである)ドライバーメーカーの頂点に立つベッセル(VESSEL)の製品を購入しました。
複数社の製品を破壊まで使い切って比較しないと真の評価は出来ませんが、現時点で使い心地は非常に良好です。「高性能なのにかなり安価」というVESSELの製品の特徴がしっかりとこの商品にも当てはまり大満足です。
当然、満足度は★★★★★5つです。

1人が参考にしています
対象商品:
60943952
2023-09-13
用途:
紛失してしまって
堺商運株式会社 様

どこにいったのか紛失してしまって見つからないので仕方なく購入しました。
きっと後から出てくるんでしょうね。

対象商品:
60944013
2018-12-27
用途:
日曜大工、その他
その他業種

モノタロウさんのセットを買うつもりでしたが、今までベッセルの物を使っていたので、
無いサイスを揃えようと思い、こちらを購入。
品質、剛性はとても良いです。日曜大工から、バイク、車いじりにも使え、とても重宝します。

対象商品:
60944004
2022-08-03
用途:
ホイールの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールナットを緩める時、十字レンチで1回転回してから、インパクトドライバーで外します。

対象商品:
60944004
2021-01-08
用途:
タイヤの交換に

タイヤ交換用に今まで十字レンチでクルクルしていましたが、少しサボれるように電動ドリルドライバーにつけてハブナットを回しています。最初と最後だけは機械に頼らずレンチを使いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする