A20ZW30 全ネジソケット ベッセル 60944038 A20ZW30 全ネジソケット ベッセル 60944038 A20ZW30 全ネジソケット ベッセル 60944038

全ネジソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60944038 品番 A20ZW30
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。
天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。
サビに強いクロムメッキ仕上げです。
全ねじボルト専用ソケットです。

全長(mm)66 用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など トラスコ品番791-9476 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)112 外径(Φmm)28 対応18Vインパクト 軸(mm)6.35 適合ねじ径(inch)(mm)3/8(9.5)
注意
※適正トルクにてご使用ください、過負荷はねじの破損やけがの原因となります。
※ソケットの取り付け・交換は確実におこなってください。
※保護メガネを着用してください。
※改造・加熱はおこなわないでください、用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする