トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用レースウェイ用軽天ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60944083
品番
ECS-173
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
高所におけるC型チャンネル内のナットを突き出した全ねじボルトを飲み込みつつ、締め・緩めが可能です。
レースウェイの取付けに最適です。
六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
779-6510
材質
SCM435
全長(mm)
300
質量(g)
147
軸長(mm)
6.35
深さ(mm)
(ナット/ボルト受部)9
外径(mm)
23.5