※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動ドリル用
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動ドリル用ソケット
電動ドライバー用サーフェイスセミディープリードソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60944108
品番
BD014XN-10SF
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。
軽量設計です。
対辺寸法(mm)
10
全長(mm)
90
トラスコ品番
762-2953
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
46
外径(Φmm)
15
深さ(mm)
45
軸(mm)
6.35