※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドライバー用サーフェイスセミディープリードソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60944126 品番 BD014XN-13SF
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

新開発の超高耐久シャンクを採用しています。
はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。
軽量設計です。

対辺寸法(mm)13 全長(mm)90 トラスコ品番762-2970 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)58 外径(Φmm)18.5 深さ(mm)45 軸(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする