※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60944223 品番 SAW-4
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
差込角(mm)12.7 トラスコ品番776-8664 材質特殊鋼 全長(mm)59 質量(g)64 タイプ4分角 軸長(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする