※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の 電動工具用ソケットアダプター
電動ドライバー用ソケットアダプター
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60944248
品番
BD023N-1/2
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
812-1656
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
60
質量(g)
48
軸長(mm)
6.35