サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ソケット/ソケットレンチ
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビットアダプター
スリスタビット#2X35(専用替えビット) 2本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
60944293
品番
LGB-2035
参考基準価格(税別)
¥485
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
トラスコ品番
494-2825
セット内容
スリスタビット#2X35 2本
材質
特殊鋼
全長(mm)
35
質量(g)
10
差込角(mm)
6.35
シャンク径
6.35mm