ジポン
ジポンの バルコニーまわり
ジポンの 人工芝
ジポンの ジョイント式人工芝
人工芝S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60944424
品番
10071
参考基準価格(税別)
¥725
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
独自のジョイント構造により、はめやすく外れにくい人工芝です。
つなげる時、プチプチと音でジョイントを確認できます。
色
グリーン
用途
屋上やベランダに
トラスコ品番
818-8891
材質
エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
22
質量(g)
240
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。
※夏季、屋上などで大きくつなげて使用すると波打つ場合がございます。