HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
輪太郎
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60944528
品番
BS-1108
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
120
トラスコ品番
763-1332
長さ(mm)
2030〜2250
幅(mm)
920〜1180
材質
アルミ合金
質量(kg)
13.5
高さ(mm)
605〜745
荷台寸法(長さ)(mm)
800〜1120
荷台寸法(幅)(mm)
1100〜1300
タイヤタイプ
13×3Tエアー入タイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません