HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
輪太郎
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60944537
品番
BS-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥105,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
350
トラスコ品番
763-1359
長さ(mm)
2230
幅(mm)
1170
材質
アルミ合金
高さ(mm)
810
積載面寸法(mm)
1200×800
タイヤタイプ
26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60944537
BS-2000
39917667
BS-3000N
輪太郎
HARAX(ハラックス)
1台
¥
159,800
税込
¥
175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です