HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
輪太郎
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60944546
品番
BS-2000G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥126,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
均等荷重(kg)
350
トラスコ品番
763-1367
長さ(mm)
2230
幅(mm)
1170
材質
アルミ合金
高さ(mm)
810
積載面寸法(mm)
1200×800
タイヤタイプ
26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。