友定建機
友定建機の 電動工具 本体
友定建機の 電動工具攪拌機/バイブレーター
カールトップミキサー(軽量小型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60944582
品番
PBM-1.5NR
参考基準価格(税別)
¥332,418
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
容量(L)
40
出力(kW)
0.4
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
32/38
トラスコ品番
758-3664
全長(mm)
750
質量(kg)
64
全幅(mm)
610
電源
単相100V
全高(mm)
760
深さ(mm)
250
電源コード(m)
2.8
ドラム口径(Φmm)
560
注意
※個人宅不可の商品です。
※お届け時、荷下ろしにフォークリフトが必要な商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません