PBM-2.5NRHS カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機 60944598 PBM-2.5NRHS カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機 60944598 PBM-2.5NRHS カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機 60944598

カールトップミキサー(軽量小型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60944598 品番 PBM-2.5NRHS
参考基準価格(税別)¥419,718 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
容量(L)80 出力(kW)0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38 トラスコ品番758-3672 全長(mm)860 質量(kg)83 全幅(mm)730 電源単相100V 全高(mm)1050 深さ(mm)325 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)680
注意
※個人宅不可の商品です。
※お届け時、荷下ろしにフォークリフトが必要な商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする