方式インバータ変速
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に
トラスコ品番758-3753
セット内容耐圧ビニールホース:Φ32×10m(両口G40、片口G40)各1本、ジョイントΦ402個、耐圧ビニールホース:Φ32×10m(片端G40)1本、PチューブΦ32×1100mm:1本、白スポンジ50×50×75mm:2個、工具箱:1個、ドライバー:1個、モンキー250mm:1本、両口ラチェット(爪式)17×21mm:1本
全長(mm)982
質量(kg)75
出力(kW)0.75
容量(L)32
全幅(mm)542
電源単相100V
全高(mm)634
全揚程(m)10
深さ(mm)400
吐出量(L/min)0〜17.5
吐出口G型カップリング(40A)
ドラム口径(Φmm)512
ホッパー容量(L)32