41451 ネジ止スジ毛引 刃収納安全タイプ 角利(角利産業) 60944634 41451 ネジ止スジ毛引 刃収納安全タイプ 角利(角利産業) 60944634

ネジ止スジ毛引 刃収納安全タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番784-8561 注文コード60944634 品番41451
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ止め仕様 材質台:竹集成材、刃:炭素鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×180×53 質量(g)155 トラスコ品番784-8561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60944634
2019-10-15
用途:
家具制作
製造業

多少調整は必要でしたが値段もお手頃でコスパ良い品です。
調整箇所、面が多少凹凸だったので面直しをした。刃のきれが多少悪かったので研ぎ直しした。

2人が参考にしています
対象商品:
60944643
2018-02-16
用途:
木材の毛引きに
医療・福祉・介護関連業

必要十分です。少し切れが悪いが研げばいいだけなので問題ない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする