BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 工具セット
BAHCO(バーコ)の コンパクトタイプ
1/4 1/2ソケットスパナセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60944652
品番
S103
参考基準価格(税別)
¥72,050
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
498-1952
セット内容
97
材質
特殊工具鋼
質量(kg)
9.08
ケース色
オレンジ/ブラック
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
430×375×110