旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 工具セット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 両開きタイプ
ASH ツールセットTS2100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60944695
品番
TS2100
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
498-6466
セット内容
46
質量(kg)
8
ケース色
青
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
445×260×222
RoHS指令(10物質対応)
対応