軟質タイプ土入れ器 3点セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード60944782 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

柔らか土入用土自在
鉢によってすくい用土の調整可能

セット内容3サイズ入 寸法(mm)小:Φ50×156、中:Φ63×161、大:75×166 グリーン 質量(g)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60944782
2020-06-14
用途:
多肉の植え替え
有限会社アイカエンジニアリング 様

一番小さいヤツが貴重です。小さな鉢にちょうど良い土入れは販売されていませんが、この一番小さいのをきゅっとすぼめながら使うと具合が良いです。それでも、もう一回り細いのがあると良いですね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする