※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWB-150 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944792 MWB-150 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944792 MWB-150 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944792 MWB-150 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944792 MWB-150 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944792

メタルワークベンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60944792 品番 MWB-150
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種類バークランプ 最大口開き(mm)150 全長(mm)425 材質(本体)アルミダイキャスト 材質アルミダイキャスト 金具MF-01 締付け能力(kg)350 幅(mm)105 トラスコ品番795-6606 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60944792
2021-12-21
用途:
各種固定

カム方式のメリットは一発操作で同じ締め付け力で固定できることだと思うのですが、レバー操作によってカムが効き始めるまではジョーがフリーに動くので、締め付け開始位置がバラついて締め付け力の再現性が低いです
また、一旦締めたときに増し締めもできず、解除してやり直すしかありません
製品の不具合ではなく元々の特性なので理解しておく必要があります

2人が参考にしています
対象商品:
60944792
2017-11-19
用途:
木工工作時に部材の締め付け、バイスとして使用
農・林・水産業

締め付け(強力です)、解除がワンタッチで簡単。固定金具を付けてバイス代わりに使えることが嬉しい。固定側がメタルバークランプのように取り外せるのですが使い方がわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする