※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWB-300 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944808 MWB-300 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944808 MWB-300 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944808 MWB-300 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944808 MWB-300 メタルワークベンチ ムラテックKDS 60944808

メタルワークベンチ

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 最大口開き(mm)300 注文コード60944808 品番MWB-300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は最大口開きなど4種類から選べます 他の種類を見る
種類バークランプ 最大口開き(mm)300 全長(mm)565 材質(本体)アルミダイキャスト 材質アルミダイキャスト 金具MF-02 締付け能力(kg)350 幅(mm)105 トラスコ品番795-6614 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60944792
2021-12-21
用途:
各種固定

カム方式のメリットは一発操作で同じ締め付け力で固定できることだと思うのですが、レバー操作によってカムが効き始めるまではジョーがフリーに動くので、締め付け開始位置がバラついて締め付け力の再現性が低いです
また、一旦締めたときに増し締めもできず、解除してやり直すしかありません
製品の不具合ではなく元々の特性なので理解しておく必要があります

2人が参考にしています
対象商品:
60944792
2017-11-19
用途:
木工工作時に部材の締め付け、バイスとして使用
農・林・水産業

締め付け(強力です)、解除がワンタッチで簡単。固定金具を付けてバイス代わりに使えることが嬉しい。固定側がメタルバークランプのように取り外せるのですが使い方がわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする