※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの クランプ
スーパーツールの その他クランプ
パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60944835
品番
WOC12
参考基準価格(税別)
¥68,210
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
パイプ外径:Φ110〜320(4〜12B)
材質(本体)
ステンレス
高さ(mm)
448〜568
適合パイプ呼び径
4〜12B
適合パイプ外径(Φmm)
110〜320
トラスコ品番
818-7174