スーパーツール
スーパーツールの バイス/クランプ/ハンドプレス
スーパーツールの クランプ
スーパーツールの その他クランプ
パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60944844
品番
WOC6
参考基準価格(税別)
¥38,370
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
種類
その他クランプ
最大口開き(mm)
パイプ外径:Φ34〜170(1〜6B)
材質(本体)
ステンレス
高さ(mm)
313〜403
適合パイプ呼び径
1〜6B
適合パイプ外径(Φmm)
34〜170
トラスコ品番
776-4723