ヒラサワ
ヒラサワの 育苗・誘引・接木
ヒラサワの 園芸ラベル
樹木ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
60944956
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
幅(mm)
100
高さ(mm)
200
材質
塩ビ(PVC)
用途
植木用ラベル
サイズ
大
質量(g)
70