JBSO
JBSOの 水平器・水準器・墨出器
JBSOの 墨打器/墨差し
JBSOの 水糸
蛍光水糸VR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(120m)
注文コード
60945035
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法(mm)
H148×W61×D46
色
オレンジ
仕様
極太120m
質量(g)
113
長さ(m)
120