JBSO
JBSOの 水平器・水準器・墨出器
JBSOの 墨打器/墨差し
JBSOの 水糸
蛍光水糸Wロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(500m)
注文コード
60945044
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
寸法(mm)
H117×W69×D73
色
イエロー
仕様
細500m
質量(g)
173
長さ(m)
500