JBSO
JBSOの 水平器・水準器・墨出器
JBSOの 墨打器/墨差し
JBSOの 水糸
坪糸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(35m)
注文コード
60945202
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
腐りにくく、長く使えます。
ナイロン糸特殊加工のため、非常に使いやすい糸です。
寸法(mm)
H95×W75×D5
長さ(m)
35
質量(g)
14
規格
#15
用途
あらゆる墨坪用糸。
仕様
#15
材質
ナイロン糸特殊加工