JBSO
JBSOの 水平器・水準器・墨出器
JBSOの 墨打器/墨差し
JBSOの 水糸
坪糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(35m)
寸法(mm)
H95×W75×D9
注文コード
60945227
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
腐りにくく、長く使えます。
ナイロン糸特殊加工のため、非常に使いやすい糸です。
寸法(mm)
H95×W75×D9
長さ(m)
35
質量(g)
16
規格
#19
用途
あらゆる墨坪用糸。
仕様
#19
材質
ナイロン糸特殊加工