No.7 純綿水糸 カード巻 JBSO 60945306

純綿水糸 カード巻

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
糸の太さ(mm)約1.1
内容量1巻(100m)注文コード60945306品番No.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

純綿の空燃糸使用

用途一般測量・凧糸・工作・園芸用長さ(m)100糸の太さ(mm)約1.1仕様7号100m材質純綿空燃糸寸法(mm)H158×W90×D26質量(g)86規格7号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945324
2024-06-02
用途: ちまきを作るため
サービス業

ちまきを巻くのに購入しました。長いのにとてもリーゾナルブで、またとても使いやすかったです。

対象商品 : 60945272
2023-12-14
用途: 凧あげ時
自動車・二輪車・自転車関連業

孫の凧あげ用に購入。いろんなものがそろっていて助かります。

対象商品 : 60945272
2022-03-12
用途: 電気工事

配線の結束に使用してます。インシュロックより使いやすいです。

対象商品 : 60945297
2020-03-03
用途: 実験での使用
その他業種

100均のものよりも遥かに安く、満足です。
特に不満な点はなかったです。

対象商品 : 60945324
2019-06-27
用途: 表示タグの取り付け
個人のお客様

太さ、長さが丁度良く、他で購入した物に比べ大変満足した。

対象商品 : 60945315
2017-09-11
用途: 仕事で
建設業・工事業

品物は確かで、ホームセンターなどより多少安いかと。 他のものとのついで買いの今回

対象商品 : 60945272
2016-05-01
用途: 木造帆船模型の艤装ロープとして使用
その他業種

模型などには各サイズの糸を使用します。
チョコレート色に染めています2号~3号がスーパーなどには置いていない店が多いようです貴店のカタログを見て購入しました。大変便利にでした。

対象商品 : 60945272
2016-04-30
用途: 駐輪場 施工備品

会社敷地内にレンガで駐輪場施工時に直線を出すために使用 DIYならこれで十分です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする