オルファ
オルファの カッター
オルファの カッターナイフ
エックスハイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60945325
品番
224B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂、刃:合金工具鋼
全長(mm)
160
タイプ
ネジロック式
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
合金工具鋼
適合替刃
LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBWV3K・LBSP5K
トラスコ品番
776-7064
質量(g)
80.5