JBSO
JBSOの 水平器・水準器・墨出器
JBSOの 墨打器/墨差し
JBSOの 水糸
プラカ水糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60945333
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
水に濡れても丈夫なプラカ水糸
長さ(m)
約100
糸の太さ(mm)
0.8
色
イエロー
用途
基礎工事・一般測量用
仕様
細
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
H76×W94×D25
質量(g)
35