JBSO
JBSOの 水平器・水準器・墨出器
JBSOの 墨打器/墨差し
JBSOの 水糸
ナイロンテグス(ボビン巻)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60945351
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
コンパクトサイズ。
長さ(m)
120
糸の太さ(mm)
約0.28
用途
ディスプレイ・ホビー・その他
仕様
5号
寸法(mm)
H110×W70×D41
質量(g)
33
規格
5号