スピードハイパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K 注文コード60945352 品番226B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は適合替刃など2種類から選べます 他の種類を見る
材質(刃)合金工具鋼 トラスコ品番798-3492 材質ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂 全長(mm)168 質量(g)86 刃厚(mm)0.5 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K・LBSP5K・LBWV3K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
ダンボールなどのカット

ダンボールが本当に良く切れます。満足です。感想はここまでなのですが、レビューの仕様により25字以上書かないといけないので・・・

対象商品:
60945343
2020-12-11
用途:
普段使いのカッターとして購入
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味と使い勝手は良いです。硬いものを切る事が多い場合は、オートロックタイプを選ばない方が良いと感じました。

対象商品:
60945343
2020-10-20
用途:
何かを切る
株式会社川田商会 協栄自工 様

車のツールケースに無かったので買いました。
デザインも良く切れ味良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする