ナイロンテグス(ボビン巻)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60945367 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

コンパクトサイズ。

長さ(m)60 糸の太さ(mm)約0.52 用途ディスプレイ・ホビー・その他 仕様10号 寸法(mm)H110×W70×D41 質量(g)33 規格10号

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
1人が参考にしています
2023-03-14

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする