NT
NTの カッター
NTの カッターナイフ
カッター A-300型スケルトンレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60945368
品番
IA-300RP-R
参考基準価格(税別)
¥422
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質(刃)
合金工具鋼(SKS81)
色
スケルトンレッド
トラスコ品番
395-8353
材質
ABS樹脂
全長(mm)
147
質量(g)
38
刃厚(mm)
0.38
適合替刃
BA-10P・BA-50P・BA-150・BA-52P・BA-160E・BA-4000-ON