マグジャケット

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60945473 品番 KMC-31RM
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

一人でも楽に測定できる強力マグ爪と両面目盛
コンパクトで衝撃に強いジャケットコンベックス
反射を抑えた読みやすいテープ

種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 質量(g)150 寸法(縦×横×奥行)(mm)65×65×32 爪部マグネット爪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
長さ計測
森鋲螺製作所 様

自動ストップでは無かった。
両面メモリは良かった。
全体的に可も無く 不可も無くでした

2025-04-24
用途:
鋼材の寸法

トップに磁石があり、はかりやすいです。メイン道具で使用するため磁石が数か月でとれてしまいますが仕方がないと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
60945473
2024-03-16
用途:
製品の測定
株式会社QUEEN 様 (卸売・小売業)

JIS1級品で安心 先が引っかかるので使いやすいです

対象商品:
60945507
2023-06-12
用途:
寸法取りの時
有限会社フジナミシート 様

マグネットがついているので、一人でも計ることは出来て便利。
巾が25ミリあるので安定している。

対象商品:
60945507
2023-07-13
用途:
現場、工場での採寸。
いまむら鉄工所 様 (建設業・工事業)

マグネット付きで鉄材を測るのに重宝しています。
が、知らない間に地元のホームセンターよりも値段が高くなってしまったので残念です。

3人が参考にしています
対象商品:
60945473
2022-04-27
用途:
展示場などでの使用
卸売・小売業

磁石が付いているのでくっつけられる時には便利です。全体的にごっつい感じでしっかりしています

対象商品:
60945482
2021-06-23
用途:
機械メンテおよび建築
山本機械 様 (建設業・工事業)

先がくっつくので便利、思ったより軽くて裏にも目盛りがあって見やすい

1人が参考にしています
対象商品:
60945473
2021-12-06
用途:
配電盤等の検査

いつも安定して使いやすく、短納期で入手できとても満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする