マグジャケットクローム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60945516 品番 KMC-31C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

衝撃に強いマグジャケット
反射を抑えた読みやすいテープ
両面目盛仕様
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付
一人で楽に測定できる強力マグネット付爪

種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 質量(g)352 寸法(縦×横×奥行)(mm)83×80×50 爪部マグネット爪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
くい打ち
建設業・工事業

先に磁石がついているので誘導してくれます。
重さも重すぎず助かります。

対象商品:
37683825
2024-07-22
用途:
計測用

長いので仕方ありませんが、思ったより大型でした。しっかり目のものを期待するならおすすめかもしれません。

対象商品:
60945516
2015-04-21
用途:
現場での計測

メジャーの使用感は良かったです。 もう少し軽量化ができると、もっと良いと思います。

対象商品:
37683825
2014-11-13
用途:
材料の長さを測るときに使用します。

使いやすくよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする