アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の カッター
アーム[作業工具]の 専用カッター
アーム[作業工具]の ボルトクリッパー
ボルトクリッパー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
60945544
品番
HAJ-350
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
取付ボルトナット付です。
トラスコ品番
776-6483
セット内容
取付ボルトナット×2組
適合本体
HA-350、BC-350、AL-350
材質
刃部:特殊鋼
質量(kg)
0.4
注意
※軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。
※可動部へは時々注油して下さい。
※切断能力以上の線材は切らないでください。