3倍速早巻取 ファーストバック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60945552 品番 KMC-920
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮
コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい
摩耗に強いナイロンコートテープ
様々な環境で便利な多機能フック

テープ長さ(m)30 テープ幅(mm)10 JIS規格1級 寸法(mm)H240×W165×D60 質量(g)580

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60945552
2019-09-06
用途:
農作業に
サービス業

思ったよりも大きくて、女性や子供だと手のひらにはおさまらない大きさですね。グリップの形状は握りやすく使いやすいと感じました。先端にはちゃんと引っ掛けられるフックのようなものが開閉式で着いていたので、固定するためにピンや釘などを用意しなくとも利用でき良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60945543
2019-09-10
用途:
丁張りの対角を図ろうとしたら、ブッちと切れた(買って二回しか使っていないのに・・・・・・)
建設業・工事業

二回しか使わず
ちょっと引っ張っただけで切れるとは
モロ過ぎる
耐久性強化

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする