※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の カッター
MCC(松阪鉄工所)の 専用カッター
MCC(松阪鉄工所)の ボルトクリッパー
ボルトクリッパアルミ300曲りハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60945578
品番
BC-ALC30
参考基準価格(税別)
¥10,420
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
精悍なブラックボディーです。
アルミカーブドハンドルが作業効率をアップさせます。
軽量コンパクトで高所作業でも疲れません。
全長(mm)
310
用途
切断対象材:線材・棒鋼・硬鋼線・より線
仕様
替刃はBCA-250と兼用
トラスコ品番
791-9646
材質
ハンドル部:アルミニウム、刃部:特殊鋼
質量(g)
480
切断能力(Φmm) 軟線
【HRB80】5
切断能力(Φmm) 硬線
【HRC20】5