RC-8B ワイヤーロープカッターRC アーム 60945587

RC-8B ワイヤーロープカッターRC アーム 60945587 RC-8B ワイヤーロープカッターRC アーム 60945587

ワイヤーロープカッターRC

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 呼び寸法(mm)200 注文コード60945587 品番RC-8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,770
この商品は呼び寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。
両刃式のためワイヤー先端がバラけません。

呼び寸法(mm)200 材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール 質量(kg)0.3 適合替刃- 切断能力(Φmm) ワイヤー5 トラスコ品番776-6602 全長(mm)195 切断能力(Φmm)(ワイヤ)5
注意
※ワイヤーロープの切断専用工具です。丸棒、帯鉄、ネジ、ボルト等は切断できません。
※可動部・摺り合わせ面には、時々注油してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60945587 RC-8B 19602635 MC200 ミニカッター モノタロウ ミニカッター モノタロウ 1個 899 税込989 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06906542
2025-05-02
用途:
ワイヤーロープの切断
建設業・工事業

コツ掴むまでは全然切れませんでしたが、理解すると簡単に切れるようになりました。

2025-04-09
用途:
SUSワイヤーロープφ9カット
株式会社六工社 様 (建設業・工事業)

現場で使用してみましたが、全く切れる気配がないです。
誰がやっても無理でした。結局グラインダーでカット
使い方??

対象商品:
60945587
2019-08-23
用途:
ワイヤー切断
製造業

以前使用していた安物のカッターはすぐ刃こぼれしてしまいましたが、こちらのカッターは切れ味が素晴らしく耐久性もありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
60945587
2021-03-23
用途:
簡易リフトのメンテナンス
建設業・工事業

φ4o 6×19 のワイヤロープ切断に使用しました。切断後、素線が2、3本挟まってスパっと切れていないことが多発。素線が細いものには不向きかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする